Extracteurs intérieurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs intérieurs
2B950373
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
Gedore 1.30/10 Extracteur interne à 3 bras Largeur de mâchoire 160mm Profondeur de mâchoire 213mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2B950373
Modèle
Autre
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Largeur du pied de crochet (mm)
33
Profondeur du pied de crochet (mm)
5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Largeur du pied de crochet (mm)
33
Profondeur du pied de crochet (mm)
5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
1
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
60 - 160
Marque
Gedore
Model
1.30/10
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Fonctionnement : Les mâchoires d'extraction sont écartées en tournant l'écrou. Le nouveau système d'écartement permet un réglage simple, sans étape et rapide du diamètre souhaité. Les deux extracteurs internes peuvent être utilisés avec le marteau coulissant 1.35/3, l'adaptateur 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) doit également être commandé si le marteau coulissant 1.35/3 est utilisé., Les deux extracteurs internes peuvent être utilisés avec le marteau coulissant 1.35/3, Si le marteau coulissant No. 1.35/3 est utilisé, l'adaptateur No. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) doit également être commandé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B950373
EAN
4036976105384
UBB
500642687049
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8014100