Extracteurs intérieurs
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs intérieurs
2V716765
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
Gedore 1.30/0 Extracteur interne 8mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2V716765
Modèle
Autre
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
5 - 8
Marque
Gedore
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
5 - 8
Marque
Gedore
Model
1.30/0
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Fonctionnement : L'extracteur interne est inséré dans le roulement et la broche vissée. Les épaulements pointus des mâchoires de la coquille d'extraction font pression vers l'extérieur derrière la pièce à extraire. L'étrier de contre-appui est ensuite ajouté. Les deux pieds doivent être alignés parallèlement à la broche pour assurer la rigidité de l'ensemble., La conception peut varier par rapport à l'image, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui, * dimensions min. et max. au repos et en extension, Peut être utilisé avec un marteau coulissant ou un contre-appui.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V716765
EAN
4036976105254
UBB
500642684806
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8012750