Extracteurs à masse coulissante
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs à masse coulissante
2K005173
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
Gedore 1.29/3 Extracteur de roulements à billes 210mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2K005173
Modèle
Autre
Longueur de filetage (mm)
210
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Marque
Gedore
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Longueur de filetage (mm)
210
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Marque
Gedore
Model
1.29/3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les pattes sélectionnées à l'aide du tableau sont insérées dans le chemin de billes, réparties uniformément dans la bague extérieure en fonction du nombre de billes, Les bagues d'appui fournies pour les roulements à billes à retirer sont placées sur les chemins intérieurs des roulements, La tête avec la broche est ensuite placée sur la dépression de centrage de l'arbre et la broche mise sous tension avec les pattes, La livraison comprend la tête et la broche. La livraison comprend la tête et la broche, les pieds appropriés doivent être commandés séparément : Tête et broche, veuillez commander les pieds appropriés séparément !
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K005173
EAN
4036976105117
UBB
500642682826
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8011270