Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Extracteur externe à 2 bras, largeur de mâchoire 120 mm, profondeur de mâchoire 150 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0Y863083
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3.5
Longueur de filetage (mm)
205
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
3.5
Longueur de filetage (mm)
205
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
31
Profondeur du pied de crochet (mm)
5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
120
Marque
Gedore
Model
1.23/3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les pattes s'accrochent automatiquement, No. 1.23/S : pattes particulièrement fines, No. 1.23/S : crochets particulièrement étroits
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8084740