text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/2 Arracheuse externe à 2 bras, largeur de mâchoire 120 mm, profondeur de mâchoire 120 mm

Numéro d'article 2V577659
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 3.5
Longueur de filetage (mm) 130
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 3.5
Longueur de filetage (mm) 130
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 120
Largeur du pied de crochet (mm) 31
Profondeur du pied de crochet (mm) 5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 120
Marque Gedore
Model 1.23/2

La description

Les jambes s'accrochent automatiquement, No. 1.23/S : jambes particulièrement fines, No. 1.23/S : crochets particulièrement étroits

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V577659
EAN 4036976103359
UBB 500642680846
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8084660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.