text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1XS Extracteur externe à 2 bras largeur de mâchoire 80 mm profondeur de mâchoire 85 mm

Numéro d'article 1R126120
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.7
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.7
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 85
Largeur du pied de crochet (mm) 9
Profondeur du pied de crochet (mm) 3.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 80
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.23/1XS

La description

Idéal pour les endroits difficiles d'accès, par exemple les travaux sur les moteurs électriques, Les pattes s'agrippent automatiquement, Les pattes s'agrippent automatiquement

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R126120
EAN 4036976124323
UBB 500642680689
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2018578
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.