Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
5K431070
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
Gedore 1.23/1 Arracheuse externe à 2 bras Largeur de mâchoire 80mm Profondeur de mâchoire 85mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5K431070
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
105
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
105
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
85
Largeur du pied de crochet (mm)
23
Profondeur du pied de crochet (mm)
4
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
80
Marque
Gedore
Model
1.23/1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les pattes s'accrochent automatiquement, No. 1.23/S : pattes particulièrement fines, No. 1.23/S : crochets particulièrement étroits
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K431070
EAN
4036976103335
UBB
500642680275
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8084310