Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4K905032
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
Gedore 1.22/3 Extracteur externe 160 mm de largeur de mâchoire 325 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4K905032
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
325
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
325
Largeur du pied de crochet (mm)
25
Profondeur du pied de crochet (mm)
14
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.22/3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4K905032
EAN
4036976104936
UBB
500642680010
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8009290