text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 Extracteur externe 110mm largeur de mâchoire 170mm profondeur de mâchoire

Numéro d'article 7G290258
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 200
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 170

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 200
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 170
Largeur du pied de crochet (mm) 25
Profondeur du pied de crochet (mm) 14
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 110
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.22/1

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8009020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.