Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7B991185
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
Gedore 1.20/2 Extracteur externe à 2 bras 90mm de largeur de mâchoire 100mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7B991185
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
130
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
24
Profondeur du pied de crochet (mm)
15
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
90
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.20/2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B991185
EAN
4036976104837
UBB
500642679202
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8008130