Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
5B849048
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
Gedore 1.19/3 Arracheuse externe à 3 bras largeur de mâchoire 200 mm profondeur de mâchoire 200 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5B849048
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
282
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
22
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
282
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
200
Largeur du pied de crochet (mm)
22
Profondeur du pied de crochet (mm)
22
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
7.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
200
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.19/3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B849048
EAN
4036976111101
UBB
500642678881
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1465023