Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4V891406
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
Gedore 1.19/1 Extracteur externe à 3 branches 110 mm de largeur de mâchoire 110 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4V891406
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
163
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
110
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
163
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
110
Largeur du pied de crochet (mm)
17
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
110
Marque
Gedore
Model
1.19/1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La gamme éprouvée pour un démontage économique des roulements
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V891406
EAN
4036976111088
UBB
500642678477
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1465007