text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/0XS Extracteur externe à 3 branches largeur de mâchoire 50 mm profondeur de mâchoire 70 mm

Numéro d'article 4T280686
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.8
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 70

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 0.8
Longueur de filetage (mm) 100
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 70
Largeur du pied de crochet (mm) 8
Profondeur du pied de crochet (mm) 3
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 50
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.19/0XS

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T280686
EAN 4036976124316
UBB 500642677487
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2018608
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.