Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4U632315
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
Gedore 1.19/02 Battery-Terminal Puller External 3-Arm 65mm Jaw Width 50mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U632315
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
50
Largeur du pied de crochet (mm)
12
Profondeur du pied de crochet (mm)
10
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
65
Marque
Gedore
Model
1.19/02
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Peut également être utilisé avec le marteau coulissant no. 1.35/1A, Peut également être utilisé avec le marteau coulissant No. 1.35/1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U632315
EAN
4036976112382
UBB
500642678212
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1657054