Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
0J321342
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
Gedore 1.19/01 Arrache-batterie externe 3 branches largeur de mâchoire 70 mm profondeur de mâchoire 70 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0J321342
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
70
Largeur du pied de crochet (mm)
12
Profondeur du pied de crochet (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
70
Largeur du pied de crochet (mm)
12
Profondeur du pied de crochet (mm)
10
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
70
Marque
Gedore
Code Douanier
82055980
Model
1.19/01
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J321342
EAN
4036976112375
UBB
500642677891
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1657046