Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
5D495967
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
Gedore 1.19/0 Arrache-batterie externe à 3 bras, largeur de mâchoire 80 mm, profondeur de mâchoire 80 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5D495967
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
80
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
3
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
12
Profondeur du pied de crochet (mm)
10
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
80
Marque
Gedore
Model
1.19/0
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Peut également être utilisé avec le marteau coulissant no. 1.35/1A, Peut également être utilisé avec le marteau coulissant No. 1.35/1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D495967
EAN
4036976112368
UBB
500642677636
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1657011