Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
8Q429968
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
Gedore 1.18/1 Extracteur externe à 2 bras, largeur de mâchoire de 110 mm, profondeur de mâchoire de 110 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8Q429968
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
163
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
163
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
110
Largeur du pied de crochet (mm)
17
Profondeur du pied de crochet (mm)
18
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
110
Marque
Gedore
Model
1.18/1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La gamme éprouvée pour un démontage économique des roulements
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Q429968
EAN
4036976111118
UBB
500642676646
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1464965