text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.18/02 Extracteur de batterie externe à 2 bras Largeur de mâchoire 65 mm Profondeur de mâchoire 50 mm

Numéro d'article 8M517151
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 115
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 1
Longueur de filetage (mm) 115
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 50
Largeur du pied de crochet (mm) 12
Profondeur du pied de crochet (mm) 10
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 65
Marque Gedore
Model 1.18/02

La description

Peut également être utilisé avec le marteau coulissant no. 1.35/1A, Peut également être utilisé avec le marteau coulissant No. 1.35/1A

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M517151
EAN 4036976112351
UBB 500642676497
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1656996
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.