Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4X201694
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
Gedore 1.18/0 Extracteur de bornes de batterie externe à 2 bras Largeur de la mâchoire 80 mm Profondeur de la mâchoire 80 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4X201694
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
1
Longueur de filetage (mm)
115
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
12
Profondeur du pied de crochet (mm)
10
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
80
Marque
Gedore
Model
1.18/0
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Peut également être utilisé avec le marteau coulissant no. 1.35/1A, Peut également être utilisé avec le marteau coulissant No. 1.35/1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X201694
EAN
4036976112344
UBB
500642676075
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1656937