text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.17/2 Extracteur externe à 3 bras 450 mm de largeur de mâchoire 420 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 6O091806
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 500
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 420

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 500
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 420
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 22
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 450
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.17/2

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O091806
EAN 4036976104769
UBB 500642674823
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8007400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.