text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Extracteur externe à 2 bras largeur de mâchoire 300 mm profondeur de mâchoire 300 mm

Numéro d'article 3K873972
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 19
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 300
Marque Gedore
Model 1.16/1

La description

Conçu pour des applications industrielles et pour une utilisation sur des machines agricoles et de construction lourdes, Les pieds s'agrippent automatiquement, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet n° 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet n° 116. 116, Peut être étendu à 3 bras en achetant en plus un grand crochet No. 116

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8007080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.