Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4U403924
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
Gedore 1.15/4 Extracteur externe à 3 bras 280 mm de largeur de mâchoire 390 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U403924
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
250
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
390
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
250
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
390
Largeur du pied de crochet (mm)
32
Profondeur du pied de crochet (mm)
20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
280
Marque
Gedore
Code des marchandises
82055980
Model
1.15/4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U403924
EAN
4036976104684
UBB
500642672439
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8006510