text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1 Extracteur externe à 3 branches 130 mm de largeur de mâchoire 140 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 0I686865
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 140

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 140
Largeur du pied de crochet (mm) 18
Profondeur du pied de crochet (mm) 11
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 130
Marque Gedore
Model 1.15/1

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I686865
EAN 4036976104646
UBB 500642671852
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8006190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.