text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/0 Arracheuse externe à 3 branches 90 mm de largeur de mâchoire 100 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 3Y172762
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 2
Longueur de filetage (mm) 110
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 2
Longueur de filetage (mm) 110
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 14
Profondeur du pied de crochet (mm) 9
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Marque Gedore
Model 1.15/0

La description

Avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la préhension automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y172762
EAN 4036976104639
UBB 500642671696
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8006000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.