text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/5 Extracteur externe à 2 branches 420 mm de largeur de mâchoire 480 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 5B470133
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 480
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 420
Marque Gedore
Model 1.14/5

La description

Avec des avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la prise automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8005620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.