Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Extracteur externe à 2 bras, largeur de mâchoire 130 mm, profondeur de mâchoire 140 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7R145341
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
140
Largeur du pied de crochet (mm)
18
Profondeur du pied de crochet (mm)
11
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Marque
Gedore
Model
1.14/1
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec des avantages techniques et économiques grâce à la portée de serrage variable et à la prise automatique des pattes, Particulièrement adapté au démontage des poulies à courroie trapézoïdale et des volants d'inertie montés sur des arbres plus longs, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique
Numéros d'articles
Numéro d'article
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8005030