text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/3 Extracteur externe à 3 bras, largeur de mâchoire 180 mm, profondeur de mâchoire 200 mm

Article number 8Q964629
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 250
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200

Specifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 250
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 20
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 4
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 180
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.13/3

Article numbers

Article number 8Q964629
EAN 4036976104493
UBB 500642668239
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  8004490
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.