text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/1 Extracteur externe à 3 branches, largeur de mâchoire 90 mm, profondeur de mâchoire 120 mm

Numéro d'article 5G769597
Modèle Autre
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 155
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 120

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 155
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 120
Largeur du pied de crochet (mm) 18
Profondeur du pied de crochet (mm) 11
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Marque Gedore
Model 1.13/1

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G769597
EAN 4036976104479
UBB 500642667819
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8004220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.