Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Extracteur externe à 3 bras largeur de mâchoire 70 mm profondeur de mâchoire 80 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6F171141
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
110
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
2
Longueur de filetage (mm)
110
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
14
Profondeur du pied de crochet (mm)
8
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
70
Marque
Gedore
Model
1.13/0
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle économique bon marché, Les pattes s'agrippent automatiquement, Les pattes s'agrippent automatiquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8004140