Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9Z752264
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
Gedore 1.12/2 Arracheuse externe à 2 branches, largeur de mâchoire 130 mm, profondeur de mâchoire 160 mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Z752264
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
200
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
200
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
160
Largeur du pied de crochet (mm)
25
Profondeur du pied de crochet (mm)
14
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Marque
Gedore
Model
1.12/2
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle économique bon marché, Les jambes s'agrippent automatiquement, Les jambes s'agrippent automatiquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z752264
EAN
4036976104400
UBB
500642665425
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8003410