Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Extracteur de bornes de batterie Externe à 2 bras Largeur de la mâchoire 70mm Profondeur de la mâchoire 80mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2O076746
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
0.5
Longueur de filetage (mm)
100
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
0.5
Longueur de filetage (mm)
100
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
14
Profondeur du pied de crochet (mm)
8
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
70
Marque
Gedore
Model
1.12/00
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les jambes s'accrochent automatiquement, Les jambes s'accrochent automatiquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1628402