text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/5 Arracheuse externe à 3 bras 400 mm de largeur de mâchoire 320 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 5D008702
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 320

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 12
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 320
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 27
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 400
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.11/5

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D008702
EAN 4036976112818
UBB 500642664840
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1731920
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.