Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
4Y389972
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
Gedore 1.11/4 Arracheuse externe à 3 branches 320 mm de largeur de mâchoire 260 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4Y389972
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
12
Longueur de filetage (mm)
350
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
260
Largeur du pied de crochet (mm)
32
Profondeur du pied de crochet (mm)
27
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
320
Marque
Gedore
Model
1.11/4
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les extrémités des jambes doubles, larges ou étroites, s'agrippent automatiquement, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y389972
EAN
4036976112801
UBB
500642664683
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1731912