Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9P075769
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
Gedore 1.11/3 Extracteur externe à 3 bras 220 mm de largeur de mâchoire 170 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9P075769
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
170
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
13
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
220
Marque
Gedore
Model
1.11/3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Les extrémités des jambes doubles, larges ou étroites, s'agrippent automatiquement, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P075769
EAN
4036976112795
UBB
500642664436
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
1731904