Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Extracteur externe à 3 branches 160 mm de largeur de mâchoire 130 mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Z737655
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
130
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
7.5
Longueur de filetage (mm)
170
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
130
Largeur du pied de crochet (mm)
20
Profondeur du pied de crochet (mm)
13
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Marque
Gedore
Model
1.11/2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8003090