text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/1 Extracteur externe à 3 branches 90 mm de largeur de mâchoire 80 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 2E351154
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 125
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 3
Longueur de filetage (mm) 125
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 80
Largeur du pied de crochet (mm) 10
Profondeur du pied de crochet (mm) 7
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 2
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 90
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.11/1

La description

Les extrémités des jambes doubles, larges ou étroites, s'agrippent automatiquement, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, ce qui permet d'extraire des poulies ou des engrenages à l'aide de boulons de 8 mm, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.11/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, ce qui permet d'extraire des poulies ou des engrenages à l'aide de boulons de 8 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8002950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.