text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/4 Extracteur externe à 2 bras largeur de mâchoire 320 mm profondeur de mâchoire 260 mm

Cikkszám 0Q231289
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260

Műszaki adatok

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260
Largeur du pied de crochet (mm) 32
Profondeur du pied de crochet (mm) 27
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 320
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.10/4

Cikkszámok

Cikkszám 0Q231289
EAN 4036976112771
UBB 500642662604
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1731882
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.