text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/3 Arracheuse externe à 2 branches 220mm de largeur de mâchoire 170mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 4M632488
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 170
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 170

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 170
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 170
Largeur du pied de crochet (mm) 20
Profondeur du pied de crochet (mm) 13
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 220
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.10/3

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M632488
EAN 4036976112764
UBB 500642662455
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1731874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.