text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/2 Arracheuse externe à 2 bras 160 mm de largeur de mâchoire 130 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 9G674276
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 170
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 170
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 130
Largeur du pied de crochet (mm) 20
Profondeur du pied de crochet (mm) 13
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Model 1.10/2

La description

Les extrémités des jambes doubles, larges ou étroites, s'agrippent automatiquement, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.10/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm, Les extrémités des jambes larges de l'extracteur 1.10/2, /3, /4 et /5 possèdent des fentes de 8 mm, de sorte que les poulies ou les engrenages peuvent également être arrachés à l'aide de boulons de 8 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G674276
EAN 4036976104332
UBB 500642662299
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8002790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.