text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2A-E Quick-Release Puller External 3-Arm 200mm Jaw Width 150mm Jaw Depth (en anglais)

Numéro d'article 8Q819697
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 5
Longueur de filetage (mm) 210
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 150
Largeur du pied de crochet (mm) 40
Profondeur du pied de crochet (mm) 7
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 200
Avec réglage rapide Oui
Marque Gedore
Model 1.07/S2A-E

La description

Particulièrement adapté aux endroits difficilement accessibles, pattes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, crochet forgé à chaud, crochets autoportants avec profil en T pour une connexion de forme, pieds de crochet forgés minces, réglage rapide breveté pour une mise en place et un réajustement simples et sûrs - sans l'aide d'outils, Peut être utilisé comme extracteur interne en repositionnant les crochets, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de la graisser ou de l'huiler, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broches et de crochets du kit de construction d'extracteurs GEDORE.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q819697
EAN 4036976123623
UBB 500642661044
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2016060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.