Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
3O120826
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
Gedore 1.07/S2-E Quick-Release Puller External 3-Arm 160mm Jaw Width 150mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3O120826
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
5
Longueur de filetage (mm)
210
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
150
Largeur du pied de crochet (mm)
40
Profondeur du pied de crochet (mm)
7
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
160
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.07/S2-E
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adapté aux endroits difficilement accessibles, pattes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, crochet forgé à chaud, crochets autoportants avec profil en T pour une connexion de forme, pieds de crochet forgés minces, réglage rapide breveté pour une mise en place et un réajustement simples et sûrs - sans l'aide d'outils, Peut être utilisé comme extracteur interne en repositionnant les crochets, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de la graisser ou de l'huiler, La traverse peut être combinée avec d'autres conceptions et longueurs de broche/crochet du kit de construction d'extracteur GEDORE.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O120826
EAN
4036976123616
UBB
500642660889
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2016052