Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7N594825
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
Gedore 1.07/S1A-E Quick-Release Puller External 3-Arm 130mm Jaw Width 100mm Jaw Depth (en anglais)
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7N594825
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2.5
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
2.5
Longueur de filetage (mm)
140
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
100
Largeur du pied de crochet (mm)
29.5
Profondeur du pied de crochet (mm)
7.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
3.7
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
130
Avec réglage rapide
Oui
Marque
Gedore
Model
1.07/S1A-E
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N594825
EAN
4036976123609
UBB
500642660624
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2016044