Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
9A298718
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
Gedore 1.07/4A1-B-HSP3 Extracteur hydraulique externe/interne à 3 bras 580mm Largeur de mâchoire 140mm Profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9A298718
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
140
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '640.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
580
Marque
Gedore
Model
1.07/4A1-B-HSP3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Il convient également au démontage de lourdes poulies à courroie trapézoïdale à plusieurs étages, de volants d'inertie, de roues dentées, etc., Des goupilles sont utilisées pour bloquer les bras à 120 degrés l'un par rapport à l'autre sur le moyeu, Pattes rigides forgées d'une seule pièce, Frein de patte - empêche le glissement involontaire de la patte. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Cet extracteur peut également être utilisé avec l'aide hydraulique no. 1.50 sans nécessiter de douille de réduction, Sur demande, cet extracteur est également disponible avec d'autres jambes et extensible jusqu'à 6 bras, La pièce de pression peut être remplacée par une pointe et rallongée, si nécessaire, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou de dévissage pour empêcher tout retrait accidentel, Également disponible avec une broche standard - Modèle 1.07/4-B, Le retrait contrôlé n'est garanti qu'avec l'utilisation d'une clé dynamométrique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A298718
EAN
4036976126068
UBB
500642657836
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2546582