Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
7X500784
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
Gedore 1.07/4A-5 Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras 580mm largeur de mâchoire 500mm profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7X500784
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
360
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Longueur de filetage (mm)
360
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
500
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '640.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
580
Marque
Gedore
Model
1.07/4A-5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Il convient également au démontage de lourdes poulies à courroie trapézoïdale à plusieurs étages, de volants d'inertie, de roues dentées, etc, Des goupilles sont utilisées pour bloquer les bras à 120 degrés l'un par rapport à l'autre sur le moyeu, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Cet extracteur peut également être utilisé avec l'aide hydraulique no. 1.50 sans nécessiter de douille de réduction, Sur demande, cet extracteur est également disponible avec des jambes supplémentaires et extensible jusqu'à 6 bras, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de graisse ou d'huile, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broches/crochets du kit de construction d'extracteurs GEDORE
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X500784
EAN
4036976125177
UBB
500642655442
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2302810