Extracteur 2 et 3 bras
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteur 2 et 3 bras
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Extracteur hydraulique externe/interne à 3 bras 450mm de largeur de mâchoire 140mm de profondeur de mâchoire
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3V738739
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N)
10
Nombre de crochets
3
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
140
Largeur du pied de crochet (mm)
36
Profondeur du pied de crochet (mm)
28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm)
6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
['0.000', '530.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
450
Marque
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Il convient également au démontage de lourdes poulies à courroie trapézoïdale à plusieurs étages, de volants d'inertie, de roues dentées, etc., Des goupilles sont utilisées pour bloquer les bras à 120 degrés l'un par rapport à l'autre sur le moyeu, Les jambes rigides sont forgées d'une seule pièce, Le frein de jambe empêche le glissement involontaire de la jambe. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Cet extracteur peut également être utilisé avec l'aide hydraulique no. 1.50 sans nécessiter de douille de réduction, Sur demande, cet extracteur est également disponible avec d'autres jambes et extensible jusqu'à 6 bras, La pièce de pression peut être remplacée par une pointe et rallongée, si nécessaire, La petite broche de pression est sécurisée par un verrou de dévissage pour empêcher tout retrait accidentel, Également disponible avec une broche standard - Modèle 1.07/4-B, Le retrait contrôlé n'est garanti qu'avec l'utilisation d'une clé dynamométrique.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
2546574