text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 branches 450 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 1P867529
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '530.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 450
Marque Gedore
Model 1.07/41-B

La description

Il convient également au démontage de lourdes poulies à courroie trapézoïdale à plusieurs étages, de volants d'inertie, de roues dentées, etc., Des goupilles sont utilisées pour bloquer les bras à 120 degrés l'un par rapport à l'autre sur le moyeu, Des jambes rigides forgées d'une seule pièce, Un frein de jambe - empêche le glissement involontaire de la jambe. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Cet extracteur peut également être utilisé avec l'aide hydraulique no. 1.50 sans nécessiter de douille de réduction, Sur demande, cet extracteur est également disponible avec des jambes supplémentaires et extensible jusqu'à 6 bras, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broches/crochets du kit de construction d'extracteurs GEDORE.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 2546531
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.