text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-5 Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras 450 mm de largeur de mâchoire 500 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 6M401526
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 500
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '530.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 450
Marque Gedore
Model 1.07/4-5

La description

Il convient également au démontage de lourdes poulies à courroie trapézoïdale à plusieurs étages, de volants d'inertie, de roues dentées, etc, Des goupilles sont utilisées pour bloquer les bras à 120 degrés l'un par rapport à l'autre sur le moyeu, Possibilité d'ajouter une broche hydraulique (voir tableau), Cet extracteur peut également être utilisé avec l'aide hydraulique no. 1.50 sans nécessiter de douille de réduction, Sur demande, cet extracteur est également disponible avec des pieds supplémentaires et extensible jusqu'à 6 bras, Surface de la broche nitrocarburée, résistante à l'usure et à la corrosion, la broche reste lisse et propre - pas besoin de la graisser ou de l'huiler, La traverse peut être combinée avec d'autres modèles et longueurs de broche/crochet du kit de construction d'extracteurs de GEDORE

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1305425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.