text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-3 Arracheuse universelle Externe/Interne à 3 bras Largeur de mâchoire 450mm Profondeur de mâchoire 300mm

Numéro d'article 9N634204
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 10
Longueur de filetage (mm) 360
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 300
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '530.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 450
Marque Gedore
Code Douanier 82055980
Model 1.07/4-3

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N634204
EAN 4036976125115
UBB 500642654866
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1305085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.