text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/31-B Arracheuse universelle externe/interne à 3 bras 250 mm de largeur de mâchoire 200 mm de profondeur de mâchoire

Numéro d'article 3Q469872
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '400.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Marque Gedore
Model 1.07/31-B

La description

Pieds rigides forgés d'une seule pièce, frein de pied - empêche le glissement involontaire du pied. La jambe peut être glissée le long de la traverse en appuyant sur un bouton, En inversant les jambes, cet outil peut être utilisé comme extracteur interne ou externe, Des jambes supplémentaires ou de remplacement augmentent la polyvalence, Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau), Extensible avec une broche hydraulique (voir tableau)

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q469872
EAN 4036976121629
UBB 500642656432
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 1957996
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.