text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/3-E Extracteur à dégagement rapide Externe/Interne 3 branches 250mm Largeur de la mâchoire 200mm Profondeur de la mâchoire

Položka č. 4K772388
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200

technické údaje

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 280
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 36
Profondeur du pied de crochet (mm) 28
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 6.5
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm) ['0.000', '400.000']
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 250
Avec réglage rapide Oui
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.07/3-E

Čísla materiálu

Položka č. 4K772388
EAN 4036976112467
UBB 500642658826
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1554751
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.